商品単体画像

BT-TIPC-04035-LG 六角穴付ナベボルト(チタン) βTITANIUM 08157926 BT-TIPC-04035-LG 六角穴付ナベボルト(チタン) βTITANIUM 08157926 BT-TIPC-04035-LG 六角穴付ナベボルト(チタン) βTITANIUM 08157926 BT-TIPC-04035-LG 六角穴付ナベボルト(チタン) βTITANIUM 08157926 BT-TIPC-04035-LG 六角穴付ナベボルト(チタン) βTITANIUM 08157926

六角穴付ナベボルト(チタン)

商品レビューを投稿する
73日以内出荷 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじサイズM4 【陽極酸化処理】リーフグリーン 注文コード08157926 品番BT-TIPC-04035-LG
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじサイズ・色など192種類から選べます 他の種類を見る

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

【陽極酸化処理】リーフグリーン 材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V ねじピッチ0.7 首下長(mm)35 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする