曜日別特売
GNU-180-B U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン 08160218

※色画像となります

GNU-180-B U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン 08160218
GNU-180-B U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン 08160218
GNU-180-B U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン 08160218
GNU-180-B U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン 08160218
GNU-180-B U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン 08160218
GNU-180-B U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン 08160218
GNU-180-B U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用 シマブン 08160218

U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅180用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード08160218品番GNU-180-B
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!
ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。
すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。
荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。
街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。
枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。
耐候性に優れています。
水圧による浮き上がりはありません。
樹脂製のため軽量です。
補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。

用途
人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)4.6ベージュ高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)174溝幅(mm)180幅A(mm)159幅W(mm)219適合荷重(kN)5
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする