※色画像となります
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)! ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。 すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。 荷重試験性能は、歩道用3.5KN/m2をクリアしています。 街並みの景観にマッチした、マットな8色のカラーをご用意。 枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。 耐候性に優れています。 水圧による浮き上がりはありません。 樹脂製のため軽量です。 補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。