山本計器
真空計(立形・つばなし)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
接続ねじ
G3/8
R1/4
G3/8
外径(Φmm)
75
60
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08160381
品番
AT 3/8G 75×-0.1MPa
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
用途
空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
75
仕様
●一般汎用
種類
真空計
精度(%)
±1.6F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0