※色画像となります

U字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08160410 品番 GRU-240
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!
すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。
荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。
表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。
補強金具付で安心です。
グレーチングのすき間は6mm以下です。
樹脂製のため軽量です。
水圧による浮き上がりはありません。
耐候性に優れています。
枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。

用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など 適合歩道 材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス 長さ(mm)999 質量(kg)4.9 ライトグレー 高さ(mm)30 種類U字溝 幅B(mm)230 溝幅(mm)240 幅A(mm)215 幅W(mm)275 特性抗菌・防カビ仕様 適合荷重(kN)5
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※製品には抗菌
※防カビ処理をしていますが付着した汚れを栄養源にカビが生えることがあります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする