椿本チエイン
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
15
15
25
40
60
周長(mm)
560
560
560
1000
1032
1040
1056
1080
1096
1120
1128
1152
1160
1192
1200
1208
1216
1248
1264
1280
1304
1320
1344
1352
1360
1400
1424
1440
1480
1520
1576
1600
1640
1680
1760
1800
1816
1888
1904
1960
2000
2032
2064
2104
2160
2240
2256
2304
2320
2400
2456
2496
2600
2712
2768
2800
2896
2944
3048
3200
3304
3440
3600
376
392
3920
440
4400
480
512
520
536
576
584
600
616
632
640
656
680
688
712
720
752
760
776
800
816
824
832
840
848
856
880
896
912
920
936
944
960
984
歯数
70
70
70
100
102
103
104
105
106
107
110
112
114
115
117
118
120
123
125
129
130
132
135
137
140
141
144
145
149
150
151
152
156
158
160
163
165
168
169
170
175
178
180
185
190
197
200
205
210
220
225
227
236
238
245
250
254
258
263
270
280
282
288
290
300
307
312
325
339
346
350
362
368
381
400
413
430
450
47
49
490
55
550
60
64
65
67
72
73
75
77
79
80
82
85
86
89
90
94
95
97
全395種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08161189
品番
BG560P8M15-W
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
仕様
耐水仕様
歯数
70
タイプ
片面歯形
ベルト幅(mm)
15
ピッチ(mm)
8
最大張力(N)
取付:294、取付推奨値:225
周長(mm)
560
歯形
P8M