※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込式キャスター 120N・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08161517
品番
120N-R32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量木製家具に広範囲に使用され各国のデパート、マーケットで多く見られるスチールボール入りキャスターです。
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
32
取付高H(mm)
42
車輪幅(mm)
14
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
15
金具仕上
ユニクロメッキ
型式
120N自在車
車輪No.
425G-R
偏芯E(mm)
14
旋回半径(mm)
31
軸径T(mm)
8
軸長L(mm)
38
付属品
No.11ソケット
形状
自在
材質(車輪)
ゴム
軸径×軸長(mm)
8×38
車輪タイプ
単輪