120N-R38 差込式キャスター 120N・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08161526

120N-R38 差込式キャスター 120N・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08161526 120N-R38 差込式キャスター 120N・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08161526

差込式キャスター 120N・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08161526 品番120N-R38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量木製家具に広範囲に使用され各国のデパート、マーケットで多く見られるスチールボール入りキャスターです。

キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪径D(Φmm)38 取付高H(mm)51 車輪幅(mm)17 ストッパーなし 許容荷重(daN)20 金具仕上ユニクロメッキ 型式120N自在車 車輪No.425G-R 偏芯E(mm)14 旋回半径(mm)34 軸径T(mm)8 軸長L(mm)38 付属品No.11ソケット 形状自在 材質(車輪)ゴム 軸径×軸長(mm)8×38 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする