MYST
MYSTの 安全保護テープ
MYSTの すべり止めテープ
屋外用すべり止めテープ(クリア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08162345
品番
5171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ザラザラ面がすべりをおさえる
柔軟素材で凸凹面にもなじむ
片面ノリ付きで貼り付けるだけ
すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に
脚立や階段などのすべりやすい足元に
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
クリア
長さ(m)
3
粘着剤
アクリル系
主な用途
滑り止め用
使用場所
屋外
特性
屋外使用可