用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応
材質フレーム:アルミ(アルマイト加工)、ポール/ベース:ステンレス質量(kg)2.3色ステンレスサイズA4対応対応A4対応/ステンレス寸法(cm)板面:24×33組立時間約10-20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26(横使用時33)×26×82-127