案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08162641 品番 BAB-A3(ST)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。
ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。
簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。

用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応 材質フレーム:アルミ(アルマイト加工)、ポール/ベース:ステンレス 質量(kg)2.5 ステンレス サイズA3対応 対応A3対応/ステンレス 寸法(cm)板面:33×45 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)33(横使用時45)×26×88-133
取扱説明書:(0.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする