サンタ カバーオール ロンパース 帽子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ90 注文コード08162720 品番7250021290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

愛らしいクリスマスコスチューム!子供に大人気のサンタさん
ふわふわの手触りのサンタクロースのロンパースと帽子のセット
盛り上がるクリスマスやハロウィンでの仮装、イベント、パーティーやSNSにぴったり!
上下が繋がったロンパースは1枚で着られて、股部分のスナップを外しておむつ替えも楽ちん
ユニセックスで使えるベーシックなサンタデザインです

用途クリスマス衣装に。ベビー 赤ちゃん サンタコスプレ パーティー サンタクロース クリスマス 衣装 服 フード コスチューム 男の子 女の子 ユニセックス 材質ポリエステル100% サイズ90 肩幅(cm)25.5 袖丈(cm)28 寸法(cm)90 総丈(cm)66 身幅(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする