サンタ ワンピース 帽子 女の子 クリスマスコスチューム 80cm 90cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ80 注文コード08162729 品番4250011280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

愛らしいクリスマスコスチューム!子供に大人気のサンタさん
ふわふわの手触りのサンタクロースのワンピースと帽子のセット
盛り上がるクリスマスやハロウィンでの仮装、イベント、パーティーやSNSにぴったり!
胸元の白リボンやベルト風デザインで女の子ベビーちゃんの華やかな可愛らしさを演出します

用途クリスマス衣装に。ベビー 赤ちゃん サンタコスプレ パーティー サンタクロース クリスマス 衣装 服 フード スカート リボン 材質ポリエステル100% サイズ80 肩幅(cm)23 袖丈(cm)24 寸法(cm)80 総丈(cm)40 身幅(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする