サンタ ワンピース 帽子 女の子 クリスマスコスチューム 100cm 110cm 120cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ100 注文コード08162747 品番4250011210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

愛らしいクリスマスコスチューム!子供に大人気のサンタさん
ふわふわの手触りのサンタクロースのワンピースと帽子のセット
盛り上がるクリスマスやハロウィンでの仮装、イベント、パーティーやSNSにぴったり!
胸元の白リボンやベルト風デザインで女の子ベビーちゃんの華やかな可愛らしさを演出します

用途クリスマス衣装に。キッズ サンタコスプレ パーティー サンタクロース クリスマス 衣装 服 フード スカート リボン 材質ポリエステル100% サイズ100 肩幅(cm)25 袖丈(cm)32.5 寸法(cm)100 総丈(cm)48 身幅(cm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする