※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08163583
品番
428S-PB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
25
材質(車輪)
フェノール(ローラーベアリング入)
ボス幅H(mm)
30
穴径d(Φmm)
8.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード