※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

428S-PB65 車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB ハンマーキャスター 08163592 428S-PB65 車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB ハンマーキャスター 08163592

車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163592 品番 428S-PB65
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)27 材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入) ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする