SAE茶会 つる手急須

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08163815 品番MB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

SAE茶会 つる手急須は、錆びにくく衛生的で耐久性に優れたステンレス製のつる手急須です。黒色なので和室でも洋室でも馴染みます。茶こしのアミ付きです。

用途お茶用に。 材質ステンレス 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×11×8.5 満水容量(mL)約500
注意
※蓋はサテン仕上げです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする