ヒロショウ
ヒロショウの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヒロショウの 卓上備品・テーブルウェア
ヒロショウの テーブルマット・コースター・鍋敷
ステンレスコースター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163876
品番
MR-680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ステンレスコースターは、載せる・運ぶ・飾るの自由な発想で使いたくなるトレイです。シンプルでどんな家でも馴染むコースターです。
用途
コースターに。
材質
ステンレス
形状
丸
質量(g)
80
直径(Φcm)
11
高さ(cm)
1.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません