ヒロショウ
ヒロショウの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヒロショウの グラス・食器・カトラリー
ヒロショウの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレスお通し皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163901
品番
MR-681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ステンレスお通し皿は、載せる・運ぶ・飾るの自由な発想で使いたくなるトレイです。シンプルでどんな家でも馴染むお通し皿です。
用途
お通し用に。
材質
ステンレス
高さ(mm)
19
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約80×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません