ヒロショウ
ヒロショウの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヒロショウの グラス・食器・カトラリー
ヒロショウの マグカップ・グラス・コップ
エレガンス DXフリーカップ タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08163919
品番
ELG-004SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
エレガンス DXフリーカップ タンブラーは、氷を入れても結露ができにくく、温かさ・冷たさが長持ちするタンブラーです。ステンレス製なので丈夫で衛生的です。
用途
自宅・アウトドア・職場での飲み物入れに。
材質
ステンレス
色
シャンパンゴールド
容量(mL)
約230
質量(g)
120
直径×高さ(cm)
約7×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません