エレガンス タンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163937 品番 ELG-002SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エレガンス DXフリーカップ タンブラーは、氷を入れても結露ができにくく、温かさ・冷たさが長持ちするタンブラーです。ステンレス製なので丈夫で衛生的です。

用途自宅・アウトドア・職場での飲み物入れに。 材質ステンレス シャンパンゴールド 容量(mL)約230 質量(g)150 直径×高さ(cm)約7×9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする