日本アルミット
日本アルミットの はんだ用品
日本アルミットの はんだ・フラックス
日本アルミットの はんだ
鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(500g)
線径(Φmm)
0.5
注文コード
08164082
品番
HR19MLFM-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,680
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
線径(Φmm)
0.5
トラスコ品番
215-1201
質量(g)
500
用途例
(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。
固相/液相温度(℃)
183/190
溶融点(℃)
217〜220
含有量(wt%)
フラックス:3.3(P-3)