日本アルミット
日本アルミットの はんだ用品
日本アルミットの はんだ・フラックス
日本アルミットの はんだ
鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(800g)
注文コード
08164091
品番
HR19MLFM-065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
線径(Φmm)
0.65
トラスコ品番
215-1219
質量(g)
800
用途例
(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。
固相/液相温度(℃)
183/190
溶融点(℃)
217〜220
含有量(wt%)
フラックス:3.3(P-3)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100