鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(800g) 注文コード 08164116 品番 HR19MLFM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。

線径(Φmm)1 トラスコ品番215-1235 質量(g)800 用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。 固相/液相温度(℃)183/190 溶融点(℃)217〜220 含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする