静音台車

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載荷重(kg)150 特性軽量、スベリ止め、静音 ブレーキ有無なし 注文コード08164204 品番PLA150-DX
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は最大積載荷重・特性・ブレーキ有無など12種類から選べます 他の種類を見る

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

荷台寸法(mm)730×490 床面高さ(mm)170 質量(kg)10 ブルー トラスコ品番509-7584 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー タイプ静音シリーズ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)890 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08164204
2018-06-29
用途:
パソコンの運搬
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

セミナー会場へパソコンを搬入する際に使用しています。さすが「静音」まったく音がせず、押したときも軽くてすいすい進みます。

1人が参考にしています
対象商品:
08164204
2018-07-05
用途:
重量物の運搬
製造業

音が静かなのはもちろん、動きもスムーズでとても軽い

対象商品:
08164344
2018-05-20
用途:
荷物の運搬
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックのタイヤとは違って静かな台車でした。
カタカタという振動もなく、運びやすいです。

対象商品:
08164204
2015-04-13
用途:
雑誌の積込み

音が静かで、重量のある荷物を載せてもスムーズに動き、使いやすい
今回2回目の購入!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする