積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)490
荷台寸法(奥行)(mm)730
床面高さ(mm)170
下段高さ(mm)170
高さ(mm)680
上段高さ(mm)680
ハンドル高さ(mm)860
車輪径(Φmm)100
質量(kg)14
材質(荷台)樹脂
材質(ハンドル)スチール
材質(車輪)スーパーラバー
材質(車輪・金具)ナイロン
仕様静音シリーズ
タイプテーブル2段式
耐荷重(kg)150
キャスター自在:RP-CO100、固定:RP-CW100
テーブル高さ(mm)上段680 下段170
均等耐荷重(kg)150
積載有効間隔(L×W×H)(mm)645×390×470
自重(kg)14
特性軽量
騒音対策あり
ハンドルタイプ固定式ハンドル