静音台車

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)250 注文コード08164265 品番PLA250
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は耐荷重・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

耐荷重(kg)250 荷台寸法(mm)825×500 床面高さ(mm)215 質量(kg)12 ブルー 仕様静音シリーズ トラスコ品番457-7248 材質樹脂 材質(車輪)スーパーラバー タイプハンドル固定式、静音シリーズ ハンドル高さ(mm)890 材質(車輪・金具)ナイロン キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08164466
2020-01-14
用途:
製品の運搬がメインで、各セクションごと使用しています。
有限会社やまた水産食品 様

静音をうたい文句に売り出しているだけに、動きが静かでスムーズで高齢の女性でも楽に動かせて便利です。当社では今回3台目を購入しました。

対象商品:
08164247
2016-07-18
用途:
原料移動時
株式会社 双葉 様

以前より、この台車は、使用しておりました。とにかく、ほかの台車よりも丈夫。今回も指名買いです。当社では、ほかのメーカーのものも使用しておりますが、作業場での使用には、過酷なものがあり、そのなかでも、ダントツに長持ちしております。おすすめの台車です。

対象商品:
08164265
2016-08-19
用途:
商品の運搬

台座がしっかりしていて重量物を載せてもラクラク運搬出来ます。清音の車輪も思っていたより大きくて多少の段差であるなら問題なく越えられます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする