静音台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)910 注文コード08164371 品番PLA300-T2-DS
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は荷台寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)910 床面高さ(mm)220 下段高さ(mm)220 高さ(mm)730 上段高さ(mm)730 ハンドル高さ(mm)820 車輪径(Φmm)130 質量(kg)25.5 材質(荷台)樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)スーパーラバー 材質(車輪・金具)ナイロン 仕様静音シリーズ・ストッパー付 タイプテーブル2段式 耐荷重(kg)300 積載有効間隔(L×W×H)(mm)770×455×465 特性軽量 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする