曜日別特売
PLA300-DX荷締機付 静音台車 カナツー 08164423

※使用例

静音台車

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台特性静音注文コード08164423品番PLA300-DX荷締機付
参考基準価格(税別)¥88,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)910×600床面高さ(mm)220質量(kg)19ブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバータイプ荷締機付ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静音騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08164204
2018-06-29
用途: パソコンの運搬
パソコン教室ぱそこ教育・研究機関

セミナー会場へパソコンを搬入する際に使用しています。さすが「静音」まったく音がせず、押したときも軽くてすいすい進みます。

1が参考にしています
対象商品 : 08164204
2018-07-05
用途: 重量物の運搬
製造業

音が静かなのはもちろん、動きもスムーズでとても軽い

対象商品 : 08164344
2018-05-20
用途: 荷物の運搬
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックのタイヤとは違って静かな台車でした。
カタカタという振動もなく、運びやすいです。

対象商品 : 08164204
2015-04-13
用途: 雑誌の積込み

音が静かで、重量のある荷物を載せてもスムーズに動き、使いやすい
今回2回目の購入!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする