WL-002 ワイヤーランド ハブラシスタンド 2個入 ヒロショウ 08164585 WL-002 ワイヤーランド ハブラシスタンド 2個入 ヒロショウ 08164585

ワイヤーランド ハブラシスタンド 2個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08164585 品番WL-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ワイヤーランド ハブラシスタンドは、丈夫で錆びにくいステンレス製の歯ブラシスタンドです。すっきりとしたシンプルなデザインです。

用途洗面所や風呂場に。 質量(g)35 幅(cm)ヘッダー:11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×7.2 耐荷重(g)1000(社内テスト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする