カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 2段式・3段式
ダイヤモンドカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(幅)(mm)
456
荷台寸法(奥行)(mm)
720
注文コード
08164615
品番
PLA150Y-T2
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、業界No1の耐久性を誇るプロ仕様
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
456
荷台寸法(奥行)(mm)
720
床面高さ(mm)
145
下段高さ(mm)
145
高さ(mm)
641
上段高さ(mm)
641
ハンドル高さ(mm)
821
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
11
材質(荷台)
樹脂
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
仕様
ワイシリーズ
タイプ
テーブル2段式
耐荷重(kg)
150
積載有効間隔(L×W×H)(mm)
635×388×456
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400