MLBS-02 たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ ヒロショウ 08164655 MLBS-02 たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ ヒロショウ 08164655 MLBS-02 たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ ヒロショウ 08164655

たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08164655 品番 MLBS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

たくさん入る肩かけできるマルチランドリーバッグは、たっぷり容量とショルダー付きでマルチに使えるランドリーバッグです。巾着式で中身が隠せるのでコインランドリーなどへの持ち運びも安心です。内側は撥水加工されており水や汚れに強いです。使わない時は折り畳んでコンパクトに収納できます。肩かけできるので腰を曲げずに立ったまま洗濯物が干せます。

用途ランドリーバッグに。 質量(g)460 タイプ角型 容量(L)47 寸法(cm)約41.5×31.5×38
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする