カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 折りたたみハンドル式
ダイヤモンドカー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大積載荷重(kg)
250
ブレーキ有無
なし
注文コード
08164667
品番
PLA250Y-DX
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載荷重・ブレーキ有無
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強度も抜群のプラスチック台車
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
荷台寸法(mm)
825×500
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
130
仕様
ワイシリーズ
材質(車輪)
ゴム
タイプ
折り畳み式ハンドル
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
500
最大積載荷重(kg)
250
ハンドル高さ(mm)
890
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スベリ止め
荷台寸法(奥行)(mm)
825
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400