ヒロショウ
ヒロショウの キッチン/調理家電
ヒロショウの その他調理家電
ヒロショウの フードメーカー/製菓
ゆでたまご職人 極
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08164680
品番
AXL-456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ゆでたまご職人 極は、毎日忙しいあなたにピッタリの茹で卵器です。一度に7個つくれます。火を使わないので忙しい朝でも簡単に茹で卵がつくれます。
用途
茹で卵用に。
仕様
AC100V(50/60Hz)
質量(g)
315
サイズ(cm)
約15.5×15.5×14
消費電力(W)
350
コード長さ(cm)
電源:約70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません