ダイヤモンドカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)825 注文コード08164685 品番PLA250Y-T2
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は荷台寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、業界No1の耐久性を誇るプロ仕様
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!

積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)825 床面高さ(mm)215 下段高さ(mm)215 高さ(mm)725 上段高さ(mm)725 ハンドル高さ(mm)915 車輪径(Φmm)130 質量(kg)19.5 材質(荷台)樹脂 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 仕様ワイシリーズ タイプテーブル2段式 耐荷重(kg)250 積載有効間隔(L×W×H)(mm)685×375×465 RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする