積載荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)500
荷台寸法(奥行)(mm)825
床面高さ(mm)215
下段高さ(mm)215
高さ(mm)725
上段高さ(mm)725
ハンドル高さ(mm)915
車輪径(Φmm)130
質量(kg)19.5
材質(荷台)樹脂
材質(ハンドル)スチール
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
仕様ワイシリーズ・ストッパー付
タイプテーブル2段式
耐荷重(kg)250
積載有効間隔(L×W×H)(mm)685×375×465
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり