荷台寸法(mm)910×600
床面高さ(mm)220
質量(kg)18
車輪径(Φmm)130
仕様ワイシリーズ・ストッパー付
材質(車輪)ゴム
タイプ折り畳み式ハンドル
ブレーキ有無あり
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め、連結可(連結金具)
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ