積載荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)910
床面高さ(mm)220
下段高さ(mm)220
高さ(mm)730
上段高さ(mm)730
ハンドル高さ(mm)920
車輪径(Φmm)130
質量(kg)26.5
材質(荷台)樹脂
材質(ハンドル)スチール
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
仕様ワイシリーズ・ストッパー付
タイプテーブル2段式
耐荷重(kg)300
積載有効間隔(L×W×H)(mm)770×455×465
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり