トルネオ オイルポット 1.0L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08164856 品番CP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トルネオ オイルポットは、独自のトルネードフィルターで油が早く落ちるオイルポットです。少しずつ油を入れなくていいので時間短縮に。細かいメッシュで、油をきれいにこせます。

用途オイルの保存に。 質量(g)200 容量(L)1.0 加工焼き付け塗装 寸法(cm)約18.5×11.3×13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする