ダイヤモンドカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ストッパー付 タイプハンドル固定式 注文コード08164947 品番BIG500-DS
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

トップブランド、ダイヤモンドカーシリーズです。
多彩なバリエーションと抜群の耐久性を誇る業界No.1のシリーズ。
工場や物流センターなどの使用頻度の高い現場に最適です。
BIGシリーズのコーナーゴムは、ダイオキシン対応に脱塩ビ・ポリオレフィン系樹脂を採用。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1215×765 床面高さ(mm)300 質量(kg)44 仕様ストッパー付 材質スチール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム タイプハンドル固定式 荷台寸法(幅)(mm)765 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1215 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08164947
2019-12-04
用途:
材料 部品の搬入
製造業

大きくて安定感があり頑丈
重たい部品でも楽々運搬できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする