ダイヤモンドカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08164965 品番BIG500-AMI-DS
参考基準価格(税別)¥204,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トップブランド、ダイヤモンドカーシリーズです。
多彩なバリエーションと抜群の耐久性を誇る業界No.1のシリーズ。
工場や物流センターなどの使用頻度の高い現場に最適です。
BIGシリーズのコーナーゴムは、ダイオキシン対応に脱塩ビ・ポリオレフィン系樹脂を採用。

積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)765 荷台寸法(奥行)(mm)1215 床面高さ(mm)300 ハンドル高さ(mm)910 車輪径(Φmm)200 質量(kg)63 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 仕様ストッパー付 タイプアミ 耐荷重(kg)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする