HJ-01 ステンレス製ハンドジューサー ヒロショウ 08165161

 

HJ-01 ステンレス製ハンドジューサー ヒロショウ 08165161
HJ-01 ステンレス製ハンドジューサー ヒロショウ 08165161
HJ-01 ステンレス製ハンドジューサー ヒロショウ 08165161

ステンレス製ハンドジューサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式(1式)注文コード08165161品番HJ-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレス製ハンドジューサーは、ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュースが自宅で飲めるハンドジューサーです。

用途調理器具に。セット内容本体、受け皿、アミ、ネット材質本体・受け皿・アミ:ステンレス鋼、ネット:ポリエステル質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.8×10.3×11.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする