DP-40 ダスターポット ヒロショウ 08165170 DP-40 ダスターポット ヒロショウ 08165170 DP-40 ダスターポット ヒロショウ 08165170 DP-40 ダスターポット ヒロショウ 08165170

ダスターポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード08165170 品番DP-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ダスターポットは、蓋つきでニオイを抑えて見た目スッキリのダスターポットです。吸盤でシンクに取付可能で蓋が側面にかけられるので便利です。水切りネットが不要なので経済面でも安心。ハンドルが付いているのでそのままゴミ箱へ捨てることができます。内面に入れる水切りストレーナーが付属しております。

用途調理中生ごみ入れに。 仕様取り付け具:吸盤2個 材質本体・ポット受け:18-8ステンレス、フタ・水切りストレーナー:18-0ステンレス、吸盤:塩化ビニール 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×15×17.7(蓋を含む)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする