ヒロショウ
ヒロショウの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヒロショウの グラス・食器・カトラリー
ヒロショウの マグカップ・グラス・コップ
サーモス 真空断熱タンブラー400ml 2個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(1式)
注文コード
08165276
品番
JMO-GP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
サーモス 真空断熱タンブラーは、ステンレス製の魔法びん構造で保温・保冷性に優れたタンブラーです。ビールやチューハイなどお酒をご自宅で飲むのもおすすめです。2個入りセットです。
用途
飲み物の保冷・保温に。
材質
ステンレス
容量(mL)
約400
質量(g)
260
寸法(cm)
約径8×15.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません