専用スプレーボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08165416 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

これ1本あればどんなお掃除にもご使用いただけます。
重曹やアルカリウォッシュ(セスキ炭酸ソーダ)などをこれに溶かしておくと、すぐご使用できて便利です。
ストッパー機能付きで安心です。吹き出し口が2パターンあるので、用途で使い分けできます。

材質PET 容量(mL)500 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×75×202 商品タイプ容器のみ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする