ドゥーロ ダブルウォールグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(450mL×2個) 注文コード08165520 品番12134-10
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

おいしいが長くつづく、グラス。
ダイニングテーブルにオリエンタルな趣きを。
ポルトガルの幻想的なドゥーロ渓谷にインスピレーションを得たユニークなDOURO(デューロ)シリーズ。
美しい弧を描くグラスは、その優雅な形と革新的な耐熱性で、アジア風料理やどんな行事のお料理をも理想的に整え、ユニークな風情を与えてくれます。
燗酒や冷酒、少量のスープやデザートにも。
父の日や母の日、その他のギフトとしても人気の高いシリーズです。
温かい飲みものも冷たい飲みものも理想的な温度に長時間保つ、画期的なダブルウォール二重構造。
電子レンジ、オーブン(180℃まで)対応可能。
食洗器対応可能でお手入れ簡単。
中の飲み物が宙に浮いたように見えるユニークなデザイン。

セット内容グラス2個 材質耐熱ガラス 容量(mL)450 質量(g)510(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×154(1個あたり) 特性電子レンジ、食器洗浄乾燥機、オーブン使用可 温度差(℃)耐熱温度差120
注意
※初めて使用される前や使用後は、洗剤とぬるま湯で洗うか、食器洗浄機・乾燥機を使用し、しっかりと乾かしてください。
※シリコンベントは水の浸入を防ぐ役割もありますので、剥がさずにお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする