曜日別特売
OS-HT 4F M8×1.25 オーバーサイズハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08165692

OS-HT 4F M8×1.25 オーバーサイズハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08165692
OS-HT 4F M8×1.25 オーバーサイズハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08165692

オーバーサイズハンドタップ メートルねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08165692品番OS-HT 4F M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,114
ピッチ1.25喰付き部の山数先9山、中5山、上げ1.5山溝数4シャンク径d(Φmm)6.2寸法k(mm)5寸法Lk(mm)8公差(μm)60~40全長L(mm)70ねじ長さl(mm)30適合被削材種中炭素鋼めねじの種類メートルねじめねじの等級6H(M1.6以上)、5H(M1.4以下)、旧JIS2級等級P3材質ハイス(高速度鋼)HSS-E、HSS規格OS-HTタップの種類直溝タップタップの等級2級呼びM8ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする