高吸収タンパク質18g、脂肪0・砂糖不使用。飲むオイコス1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで、手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。2.タンパク質のgだけでなく、質にこだわり、効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。※乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。3.脂肪ゼロ、砂糖不使用※脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準)4.カカオ本来の風味を生かすため、カカオエキスを配合し、すっきり自然な続けられる味です。