ペナント
ペナントの 裁縫道具/裁縫用品
ペナントの ハサミ/カッター
ペナントの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
ステンレス鋏 ブルーチタンコーティング 左きき用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08166019
品番
T-240LBT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
左利き用
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ
ブルーチタンコーテイング
製造元:義春刃物
用途
事務・家庭用に最適
長さ(mm)
240
質量(g)
130
柄
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレススチール
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。