ペナント
ペナントの 裁縫道具/裁縫用品
ペナントの ハサミ/カッター
ペナントの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
ステンレス鋏・裁鋏 左きき用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08166046
品番
T-210L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ
保管に便利なキャップ付
フッ素コーテイング
左利き用
製造元:義春刃物
用途
事務・家庭用に最適
長さ(mm)
210
質量(g)
85
柄
PP樹脂
材質(刃)
ステンレススチール
注意
※刃物ですので取り扱いには十分注意して下さい。